Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
ACT AC8515 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949876
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8515
EAN/GTIN:
     8716065491616
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Das weiche Innenfutter der ACT AC8515 14,1 Zoll City Sleeve schützt Ihren Laptop vor Beschädigungen. Verstauen Sie Ihr Tablet, Ihr Netzteil, Ihre Maus und andere Peripheriegeräte in dem zusätzlichen Fach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 20 x 270 mm
Volumen (l)
3 l
Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche 14 zoll, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.