| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99949162 Herst.-Nr.: WCA005VF1MWH-B6 EAN/GTIN: 745883837601 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 30 W | | Stromstecker-Typ | Typ E | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Notebook, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | | USB-Stromversorgung bis zu | 30 W | | Kompatibilität | Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ Galaxy S20 GalaxyNote10+ Pixel 6 Pixel 5 iPad Pro (12.9”) 4th gnrcn iPad Pro (12.9”) 3rd generation iPad Pro (12.9") 1st Gen iPad Pro (11") 2nd Gen iPad Pro (10.5") iPad mini 6th gnrcn Google Pixel 4a MacBook Air 13" (2020) MacBook Air 13" M1 (2020) MacBook Air 13" (2018) Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note20 Ultra Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 5G GalaxyNote20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |