Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Van Gogh 20808642 Farbe auf Wasserbasis Pink, Violett Palette 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99867330
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     20808642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
aquarellfarben rembrandt
aquarellfarben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Pink, Violett
Produktform
Palette
Anzahl enthaltener Farben
12 Stück(e)
Farbcode
318, 327, 331, 357,
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.