Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223062 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223062 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Hama 00223062 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Hama 00223062 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99773011
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223062
EAN/GTIN:
     4047443481368
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
  • Schutzklasse IP44: spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. - Selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt - Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage - Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Pole
2
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garage, Garten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,61*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.