Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20B05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99770239
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CHA20B05
EAN/GTIN:
     5291485008574
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.3 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
29.4 mm
Gewicht
32.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 20w, universalladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.