Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC114 - Pomelo Pink 35,6 cm (14") Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC114 - Pomelo Pink 35,6 cm (14") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC114 - Pomelo Pink 35,6 cm (14") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC114 - Pomelo Pink 35,6 cm (14") Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99742154
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204879
EAN/GTIN:
     0085854253918
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
378 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
270 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.