Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Severin AT 2286 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99733338
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2286
EAN/GTIN:
     4008146023057
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
700 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.