Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4200 Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Hellgrün, Violett 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4200 Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Hellgrün, Violett 6 Stück(e)
Edding 4200 Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Hellgrün, Violett 6 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99732748
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     002644
EAN/GTIN:
     4004764960699
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Ob Kaffeebecher, Figuren oder Eierbecher, mit dem neuen edding 4200 Porzellan-Pinselstift können Sie alle möglichen Objekte aus Porzellan bemalen und dekorieren – ganz individuell. Die Tinte brilliert aber nicht nur auf Porzellan, sondern auch auf glasierter Keramik und ofenfestem Glas. Die gestalteten Objekte sorgen dauerhaft für Freude, denn die Bemalung wird nach einer kurzen Trocknungszeit im Ofen eingebrannt. Danach sind die liebevoll dekorierten Dinge sogar spülmaschinenfest. Der edding 4200 Porzellan-Pinselstift macht mit seiner flexiblen Pinselspitze sowohl flächige als auch ganz feine Kreationen möglich. Auch Anfänger kommen beim Porzellan bemalen schnell zu tollen Ergebnissen, da der cremige Farbauftrag für ein gleichmäßiges, brillantes Farbergebnis ohne Verlaufen sorgt. Wenn Farbflächen sich überschneiden sollen, sollten Sie am besten den ersten Farbauftrag trocknen lassen, bevor die nächste Farbe beim Porzellan bemalen zum Einsatz kommt. Zur Auswahl stehen insgesamt 15 Farben. Die Porzellanmalstifte werden außerdem in drei farblich aufeinander abgestimmten Setvarianten angeboten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Hellgrün, Violett
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
6 Farben
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Porzellan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.