Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Beko GM15121DXNS Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99708395
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     GM15121DXNS
EAN/GTIN:
     8690842478529
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gas-Herd
Gasherd
Hocheffizienter Gasbrenner Schnelleres und effizienteres Kochen mit speziellem Brennerdesign Verzichten Sie nach einem anstrengenden Tag nicht auf ein gesundes Essen. Jetzt können Sie jede Mahlzeit schneller und effizienter auf dem Herd zubereiten. Die hocheffizienten Gasbrenner verbrauchen weniger Gas und kochen schneller als Standardbrenner. Selbst wenn Sie nur wenig Zeit haben, können Sie Ihre Lieblingsgerichte schnell auf den Tisch bringen. Innenbeleuchtung Clear view of food as it cooks The difference between 30 seconds and a minute can be huge when microwaving. The Interior Light means you can see how your food's cooking and not be caught unawares if your dish is about to boil over. Halogenbeleuchtung Gute Beleuchtung im Inneren des Geräts Sie möchten wissen, wie der Kochvorgang verläuft, aber nicht durch Öffnen der Tür Wärme verlieren? Dank der Halogenbeleuchtung können Sie den gesamten Innenraum des Backofens gut sehen. So haben Sie Ihre kulinarischen Kreationen selbst dann im Blick, wenn die Tür zu ist. Gasgeräte-Sicherheit Automatische Gasabschaltung Eine Gasflamme kann unbemerkt leicht erlöschen und dann gefährliche Gase abgeben. Mit der Funktion für Gasgeräte-Sicherheit wird erkannt, wenn eine Flamme durch einen überkochenden Topf oder einen Windstoß gelöscht wird, und die Gasversorgung abgeschaltet. Sorgen wegen Gasaustritt gehören jetzt der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
1.3 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
2900 W
Anschlusswert (Gas)
11500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
96
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.96 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Wokbrenner
Ja
Gastyp
LPG
Flüssigerdgas-Kompatibilität
Ja
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner
5 Zone(n)
Elektrische Zündung
Ja
Art der elektronischen Zündung
Einhandzündung
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Leistung Kochzone 1
2900 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Leistung Kochzone 2
2000 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Leistung Kochzone 3
1000 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Leistung Kochzone 4
2900 W
Position Kochzone 5
Mittig
Stromquelle Kochzone 4
Gas
Leistung Kochzone 5
3600 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
84000 g
Backofen
Ofengröße
Groß
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
108 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Ofen-Innenbeschichtung
Emaille
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbares Türglas
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Bodenheizung
Ja
Reinigungsart
Katalytisch
Ergonomie
Kochfeld-Timer
Ja
Kochfeld-Timer-Typ
Mechanisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
77500 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Edelstahl
Steuerungsposition
Vorne oben
Material der Schalttafel
Edelstahl
Uhrtyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,49*
€ 940,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,77*
€ 885,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,74*
€ 849,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,90*
€ 790,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.