Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 550 Quadratisch Holz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99689098
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40550
EAN/GTIN:
     4015588405501
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Holz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Material
Bambus
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Automatisierte Nutzererkennung
Ja
Unterstützte Anwendungen
VitaDock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.