Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
dbramante1928 Silkeborg Notebooktasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99601979
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG15GTBL1505
EAN/GTIN:
     5711428015051
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
18 Stück(e)
Merkmale
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Volumen Hauptkarton
84050 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
595 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
370 x 265 x 25 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
601 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.