"Ausgestattet mit einem fortschrittlichen USB-C® E-Mark-Chip ist dieses Multi-Monitor-Mini-Dock mit USB4-Hosts und -Geräten kompatibel und bietet alles, was Sie benötigen, von dreifachen Videoausgängen über 10Gbps-USB-Ports bis hin zu 100W Power Delivery-Pass-Through-Ladung™™.
Dieses USB-C-Mini-Dock® unterstützt DisplayPort 1.4 und Multi-Stream Transport (MST) und gibt Ihnen die Möglichkeit, eine duale oder dreifache 4K-Workstation mit zwei HDMI- und einem DisplayPort-Ausgang™™™ zu erstellen. Es bietet drei USB SuperSpeed 10 Gbps Ports (2 USB-C® und 1 USB™™ Type-A) für Peripherie-Konnektivität oder Downstream-Laden, einen SD™ & microSD™ 4.0 Speicherkartenleser / -schreiber zur Verwaltung Ihrer Mediendateien und einen Gigabit-Ethernet-Port für den Zugriff auf ein kabelgebundenes Netzwerk. Es unterstützt auch Power Delivery 3.0 und bietet bis zu 100 W Durchlaufladung, um die angeschlossenen Peripheriegeräte mit Strom zu versorgen und Ihren Host-Laptop mit einem USB-C-Netzteil® aufzuladen."
Technische Details | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 24712795086328 |
 | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm |
 | Tiefe | 17 mm |
 | Höhe | 148 mm |
 | Gewicht | 121.4 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 226 mm |
 | Höhe des Versandkartons | 190 mm |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | EAR99 |
 | Versandkartonsbreite | 165 mm |
 | Versandkartonslänge | 212 mm |
 | Versandkartonshöhe | 137 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
 | Schnellstartübersicht | Ja |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -17 - 68 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 85 % |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | Kopfhörerausgänge | 0 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
 | USB Power Delivery | Ja |
 | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
 | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4a |
 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 193 mm |
 | Verpackungstiefe | 125 mm |
 | Verpackungshöhe | 22.5 mm |
 | Paketgewicht | 151 g |
Energie | Energiequelle | USB |
 | Netzstecker | USB Typ-C |
 | Ausgangsspannung | 5 V |
 | Ausgangsstrom | 0.79 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 4.16 W |
 | USB Kabellänge | 0.2 m |
Sonstige Funktionen | Spezielle Eigenschaften | Built-in advanced USB-C® E-Mark integrates USB4™, Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 compatibility, Features a Dual 4K HDMI™ output, DP display output. |
Leistungen | Produktfarbe | Grau |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
 | Name der Farbe | Space Grey |
 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD |
 | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
 | HD-Typ | 4K Ultra HD |
 | Auflösung (maximal, digital) | 3840 x 2160 Pixel |
 | Anzahl der Display unterstützt | 3 |
 | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
 | Anzeigemodi | Erweitert, Spiegel, Primary display |
 | Plug | Ja |
 | Aufladefunktion | Ja |
 | Gehäusematerial | Aluminium |
 | Ursprungsland | Taiwan |
 | Kompatibilität | Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0. The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.4 to achieve triple-monitor configuration. |