Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
j5create JTS327-N Multi-Winkel 4K Dockingstation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99547914
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTS327-N
EAN/GTIN:
     4712795086430
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Dieser Multi-Angle-Ständer besteht aus strapazierfähigem Aluminium und kann neben einem Laptop eine Vielzahl von Gegenständen unterstützen, darunter Tablets, Bücher usw. Sein faltbares Design ermöglicht eine einfache Lagerung oder einen einfachen Transport, während die Betrachtungswinkel und -höhen an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können und Ihr Seherlebnis optimieren. Dieser vielseitige Ständer gibt Ihnen die Möglichkeit, einen effizienteren Arbeitsplatz zu schaffen, unabhängig davon, ob Sie zusätzlichen Platz oder eine Stehpulteinrichtung benötigen.

Das integrierte USB-C-Mini-Dock® verfügt über einen 4K-HDMI-Ausgang™, zwei USB-Typ-A-Anschlüsse mit 5 Gbit/s sowie einen USB-C-Anschluss™®, der eine Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s und einen Pass-Through von bis zu 100 W unterstützt und alle Konnektivität bietet, die Sie für eine höhere Produktivität und den Anschluss Ihrer Peripheriegeräte benötigen."
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1507 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
0.25 A
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
16 "
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Kompatible Produkte
Windows laptop / Mac
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1310 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.