Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK M1177EURD Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK M1177EURD Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)
MASTER LOCK M1177EURD Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99546314
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     M1177EURD
EAN/GTIN:
     3520190944634
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
58 mm
Schäkeldurchmesser
9 mm
Durchgangshöhe
28 mm
Horizontaler Abstand (max.)
24 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Schließanlage
Beste Verwendung
Garage, Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Van, Werkstatt
Produktfarbe
Gold
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Borcarbid
Schäkel Form
U-förmig
Stellen
4 Ziffern
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.