Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß
Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß
Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß
Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß
Telekom Sinus A12 Analoges/DECT-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99461945
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823659
EAN/GTIN:
     4897027122886
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Klares Design. Übersichtliches Farbdisplay. Einfach und Klangvoll. Das neue komfortable und klangvolle Familientelefon für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Der Erfolg des Telekom-Designs wird auch mit dem Sinus A12 fortgesetzt, so dass Anschluss und Sinus A12 eine perfekte Einheit bilden.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Kapazität Anrufliste
20
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
40 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.