Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1184D4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1184D4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1184D4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1184D4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99401439
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1184D4
EAN/GTIN:
     672792013201
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Verpackungsvolumen
14583.175999 cm³
Paketgewicht
2540 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1960 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.9 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl DVI-Ports der Konsole
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Volumen Hauptkarton
54651.513938 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,06*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,94*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,13*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 42,10*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.