Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1144H4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1144H4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144H4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144H4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99401413
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1144H4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Verpackungsvolumen
16480.4047212 cm³
Paketgewicht
2980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2340 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Volumen Hauptkarton
60144.9821784 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 588,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,96*
€ 700,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,93*
€ 692,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,84*
€ 663,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
€ 40,13*
Zubehör
Aten
2X-046G
€ 52,85*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
€ 51,67*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
€ 69,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.