Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 70867 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 70867 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Ugreen 70867 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Ugreen 70867 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99382008
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Max. Leistung
66 W
Maximale Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
164 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
USB Power Delivery
Ja
Kompatibilität
MacBook Pro 13" 2022 M2, MacBook Air M1, MacBook Pro M1, Macbook Air, MacBook; IdeaPad 3/3i; XPS 15; ThinkPad T490; MateBook X Pro
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil 2xusb, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.