Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Rivacase 7703BLUE 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99378695
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7703 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
1
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
120 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 235 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.