Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCXJ-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99378414
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCXJ-B01
EAN/GTIN:
     6953156207233
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Max. Leistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
53 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil 20w, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.