Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Tucano Sandy Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99373109
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFSAN1314-BK
EAN/GTIN:
     8020252174993
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Kunststoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
25 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 235 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.