Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Asrock RX6400 CLI 4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99327277
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA3CZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483936944
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Länge (mm)
162 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
112 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6400
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1923 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2321 MHz
Streamprozessoren
768
Maximale Displays pro Videokarte
2
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
350 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x4 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 138,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.