Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
dbramante1928 Rosenborg Notebooktasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99264317
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG14GT001494
EAN/GTIN:
     5711428014948
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
9 Stück(e)
Merkmale
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Volumen Hauptkarton
86580 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1049 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
345 x 255 x 25 mm
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
1055 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.