Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Rosenborg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
dbramante1928 Rosenborg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99264314
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG16GT001496
EAN/GTIN:
     5711428014962
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
8 Stück(e)
Merkmale
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
650 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Volumen Hauptkarton
110630 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1169 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 270 x 25 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
1175 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.