Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Kronborg Notebooktasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
dbramante1928 Kronborg Notebooktasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99264312
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG16GTBL1499
EAN/GTIN:
     5711428014993
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
9 Stück(e)
Merkmale
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
620 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Volumen Hauptkarton
103664 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1245 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 270 x 25 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
1251 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.