Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MEC100-90-2PV-C Kabelklammer Silber 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit MEC100-90-2PV-C Kabelklammer Silber 100 Stück(e)
Panduit MEC100-90-2PV-C Kabelklammer Silber 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99224699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MEC100-90-2PV-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7.6 mm
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.7 mm
Höhe
21.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,32*
€ 105,1008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,13*
€ 90,5947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,96*
€ 80,8724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.