Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99181345
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBCSMARTPD20WP
EAN/GTIN:
     8018080433146
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB CHARGER 20W ist das Ladegerät der Produktlinie #StyleColor, mit dem sich dank Power Delivery 20W alle Smartphones und Tablets schnell aufladen lassen, die mit der Ladetechnik PD 20W und weniger kompatibel sind. USB-C Charger 20W ist das praktische Ladegerät mit minimalistischem Design und bunten Farben, das mit den anderen Produkten der #StyleColor Produktlinie kombinierbar ist.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
96 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
85 g
Design
Produktfarbe
Pink
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Markenkompatibilität
Universal
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.