Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E
Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E
Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E
Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E
Neff KI1411SE0 Kühlschrank Integriert 204 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99176961
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1411SE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flexible Lagermöglichkeiten für frische Lebensmittel.
Obst und Gemüse wünschen sich einen eigenen Platz im Kühlschrank. Darum bietet Ihnen die Fresh Safe-Schublade den optimalen Platz, an dem Sie frische Lebensmittel aufbewahren und im Handumdrehen finden können.

Höhenverstellbare Böden
Mit den höhenverstellbaren Böden schaffen Sie genau den Platz, den Ihre Zutaten jetzt brauchen - immer wieder.

Sicherheitsglas
Sie können gar nicht genug Leckereien zu Hause haben? Für unser Sicherheitsglas ist das ein Klacks - kühlen Sie auch große und schwere Zutaten ein, ohne sich auch nur einen Gedanken um das Gewicht auf den Sicherheitsglassböden zu machen.

Frische Luft für ein besseres Kühlergebnis.
Sie wählen Ihre Lebensmittel liebevoll aus? Unser Eco Air Flow-System behandelt sie anschließend genauso liebevoll. Dazu verteilt es die Luft im Kühlschrank gleichmäßig, um für eine konstante Temperatur zu sorgen. So bleibt alles knackig-köstlich-frisch.

Ihr Kühlschrankinnenraum im neuen Licht.
Die flachen, langlebigen LED-Leuchten erhellen Ihren Kühlschrank von oben bis unten und vorne bis hinten. Dabei sehen Sie nicht nur alles, sondern sparen auch Strom, weil sich LED-Leuchten nicht erwärmen. Da strahlt nicht nur ihr Kühlschrank!
Weitere Informationen:
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
101 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1221 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Gewicht
38100 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
204 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Multi Airflow System
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Statisch
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.