Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
SpeaKa Professional SP-9472624 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99109689
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9472624
EAN/GTIN:
     4064161173184
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
272 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Faserplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.