Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Bartscher 100292 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99010959
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
4 scheiben toaster bartscher
Toast individuell auf jeden Geschmack zugeschnitten – Wahlweise für 2 oder 4 Toastscheiben. Mit dem stufenlos regelbaren Timer lässt sich der Bräunungsgrad von Toast und Sandwich-Toast ganz individuell einstellen. Ein angenehmer Signalton informiert über das Ende des Toastvorgangs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
4
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Timer
Ja
Dauer des Timers (max.)
5 min
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
4200 g
Weitere Suchbegriffe: toastautomat 4 toast, toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.