Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGIDISH 45 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGIDISH 45 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Gelb
TechniSat DIGIDISH 45 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Gelb
TechniSat DIGIDISH 45 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Gelb
TechniSat DIGIDISH 45 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98965556
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1545/8195
EAN/GTIN:
     4019588541955
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14.5V,16V - 20V
Energieverbrauch
150 mA
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Antenne
Input frequenz-range
9.75 - 10.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.2 dBi
Rauschmaß
0.9 dB
Offset-Winkel
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2700 g
Materialdicke
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
510 x 510 x 230 mm
Paketgewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.