Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KB05-V-040E weissPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Exquisit KB05-V-040E weissPV
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98900904
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810020300
EAN/GTIN:
     4016572406092
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
Mini-Kühlschrank
Der Mini-Kühlschrank ist die Geheimwaffe für das Kühlen von Getränken und Snacks. Insgesamt stehen Ihnen 40 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Weiß hat die Abmaße 51,0 x 44,0 x 47,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Der wechselbare Türanschlag sorgt hierbei für noch mehr Flexibilität beim Aufstellen. Das Gerät bietet Ihnen über 40,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
19910 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
79 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
15110 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
40 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Minibar
Türscharnier
Rechts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.