Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DDA202 B-25/0.3 AP-R Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DDA202 B-25/0.3 AP-R Stromunterbrecher 2
ABB DDA202 B-25/0.3 AP-R Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98429863
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB202592R3250
EAN/GTIN:
     8012542733324
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
DDA200 Typ B AP-R für glatte Gleichfehlerströme allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 10 mA gegen Erde, sowie glatten Gleichfehlerströmen im Frequenzbereich von 0...2 kHz. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) Anhang G, IEC/EN 61009-2-1, DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität bietet eine hohe Anlagenverfügbarkeit, dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsstrom
25 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung
2 W
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.