Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98381748
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0201142
EAN/GTIN:
     4046173108286
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
Brillante HD-Qualität im Kabelnetz Der Megasat HD 200 C V2 ist ein Full-HD-Receiver für den Empfang aller freien TV- und Radioprogramme im Kabelnetz (DVB-C). Der HDMI-Anschluss liefert eine Auflösung von bis zu 1080p und bietet somit eine überzeugende Bildbrillanz und Schärfe. Die gewohnt einfache Bedienung der Megasat Receiver bewährt sich auch bei diesem Modell. USB-Anschluss zur Medienwiedergabe Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video-, Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien wie z.B. USB-Stick oder externe Festplatte. So können Sie bequem ihre Videos, Urlaubsbilder oder MP3-Sammlung über den Fernseher wiedergeben. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen. Digitaler Audioausgang für echtes Kinoerlebnis Der Megasat HD 200 C V2 besitzt einen digitalen Audioausgang (S/PDIF), über den direkt an eine Heimkino-Surroundanlage angeschlossen werden kann. Somit genießen Sie Filme in digitaler Audioqualität und einem Surround-Effekt, als wären Sie mitten im Geschehen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC-LC
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
234 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
114 - 858 MHz
Kindersicherung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Demodulationstyp
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bandbreite
8 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Geräuschpegel
2.9 dB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.