Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; PO; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; PO; schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98338420
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyolefin
Kabeldurchmesser
2.2 mm
Kupferindex
4.8 kg/km
Kabelgewicht
8 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.