| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98253077 Herst.-Nr.: 037020432 10 13 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industrie-Verlängerungskabel, Kabel EPR-PUR 3x1.5mm2 orange, Kabellänge 10m, 1. Seite Stecker T13 IP55 hellblau und 2. Seite Kupplung T13 IP55 hellblau Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 10 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen | | AC-Steckertypen | Typ J | | Stromstecker-Typ | Typ J | | Formfaktor Netzstecker | Gerade | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | | Produktfarbe | Orange, Cyan | | Wetterfestigkeit | Ja | | Empfohlene Platzierung | Keller, Lager, Waschküche, Laden, Garage, Studie |
|
| | |
| | | |
| |