Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics YARDEN IH-1 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics YARDEN IH-1 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 40 W
Kramer Electronics YARDEN IH-1 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98245011
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     YARDEN IH-1
EAN/GTIN:
     7291063072896
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
83 dB
Übergangsfrequenzen
120 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Transformatorabgriffe
3,6,12,25,50 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.