Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43334 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98157644
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43334
EAN/GTIN:
     4002888433341
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der Lindy USB auf PS/2 Konverter ermöglicht den Anschluss zweier PS/2-Eingabegeräte an einen Computer mit USB Port Typ A. Maus, Tastatur, KVM Switch oder Barcodescanner können mit den zwei 6-poligen Mini-DIN-Buchsen verbunden werden.

Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil ist nicht nötig. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Konverter kann daher mühelos installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.5 mm
Tiefe
34.7 mm
Höhe
12.1 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Gehärtetes Glas
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabellänge
0.2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.