Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98154879
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H3003-B101
EAN/GTIN:
     4250366866611
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Helligkeitseinstellung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
115 g
Abmessungen Basis
46 x 84 x 104 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
161 x 52 x 26 mm
Mobilteilgewicht
115 g
Gewicht der Basis
76 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
30 min
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Klingeltöne
Kalender
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-H3061-R101
ab € 44,95*
Sonstiges
Gigaset Communications
L36852-H3061-R101
ab € 73,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.