Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97409496
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H3061-R101
EAN/GTIN:
     4250366866079
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Wenn alles gleichzeitig geht: Mehr Komfort beim Telefonieren Design oder Ergonomie? Hightech oder Komfort? Familienleben oder Home Office? Am besten alles gleichzeitig! Das Gigaset COMFORT 500HX liegt perfekt in der Hand, dank seines zeitlos-edlen Designs macht sich dieses deutsche Qualitätsprodukt im Wohnbereich ebenso gut wie auf Ihrem Schreibtisch. Die Technik unter seiner schicken Hülle ist innovativ, seine zahlreichen Funktionen werden Sie überzeugen. Dieses leistungsstarke Mobilteil für Ihren Router sieht aber nicht nur gut aus, sondern kann sich auch hören lassen: Seine Akustik ist exzellent. Und dank seines Headset-Anschlusses sowie der integrierten Freisprecheinrichtung (in zertifizierter HD Voice-Qualität) bleiben Ihre Hände frei: So überzeugt das Gigaset COMFORT 500HX auch im beruflichen Einsatz. Wenn Flexibilität gefragt ist: Vorteile dank IP-Technologie Stets gut verbunden: Internettelefonie und IP-basierte Anschlüsse haben viele Vorzüge, daher werden sie von immer mehr Menschen genutzt. Profitieren auch Sie von den Vorteilen dieser neuen Technologie: Von der ausgezeichneten Klangqualität in HD etwa, den drei Rufnummern pro Anschluss oder der Möglichkeit, mehrere Gespräche gleichzeitig führen zu können. Mit den schnurlosen Universal-Mobilteilen des Gigaset COMFORT 500HX ist das problemlos möglich, sie garantieren Ihnen mehr Flexibilität beim Telefonieren. Sie sind vielseitig einsetzbar und mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern kompatibel, wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport. Auch bei einem Tausch des Routers bleiben sie erhalten. Wenn alles zusammenpasst: Internet-Router mit DECT-Basis Telefone sind zum Telefonieren da, keine Frage. Doch was nützt einem das neueste Hightech-Gerät, wenn es Probleme bei der Installation gibt? Oder man es nicht mit den anderen, bereits bestehenden Geräten verbinden kann? Mit den Produkten aus dem Hause Gigaset passiert Ihnen das nicht: Das Anmelden von Mobilteilen am Router geht hier genauso leicht wie an einer Telefonbasis.* Überprüfen Sie einfach die Kompatibilität des Gigaset COMFORT 500HX und einem Router mit DECT-Basis. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht: Wählen Sie in unserer Datenbank Ihr Mobilteil und den gewünschten Router aus – eine Übersicht zeigt Ihnen anschließend, welche Funktionen in der gewählten Kombination verfügbar sind. Wenn alles Wichtige im Blick ist: Großes Display, optimale Lesbarkeit Hier lenkt nichts vom Wesentlichen ab: Das Gigaset COMFORT 500HX ist so einfach und angenehm zu bedienen, dass Sie sich ganz auf Ihre Gespräche konzentrieren können. Qualitativ entspricht es höchsten Gigaset-Ansprüchen, auch die Navigation erfolgt intuitiv. Das große und kontrastreiche TFT-Farbdisplay (44 x 35 mm) bietet zudem alles, was Sie von einem modernen Schnurlostelefon erwarten dürfen: Grafiken und Schriften in optimaler Lesbarkeit, unterschiedliche Farbschemata und Symbole als Hauptmenü-Einstieg. Der Jumbo-Modus, der die Ziffern beim Wählen extragroß darstellt, die beleuchtete Tastatur sowie die großen Einzeltasten mit spürbarem Tastendruck sorgen ebenfalls dafür, dass Sie alles im Blick behalten. Wenn Sie abschalten wollen: Einfach den Anrufschutz aktivieren Es klingelt. Und klingelt. Und klingelt. Unerwünschte Anrufe kosten Nerven, das Gigaset COMFORT 500HX kann sie sperren. Der neu entwickelte Komfort-Anrufschutz schützt Sie vor Werbeanrufen oder gefährlichem Trickbetrug. Bis zu 100 unerwünschte Rufnummern lassen sich ganz einfach blockieren – sie werden in eine Sperrliste eingetragen oder direkt aus der Anrufliste übernommen. Auch anonyme Anrufe können Sie sperren oder stumm schalten. Und dank einer Zeitsteuerung legen Sie fest, wann das Telefon klingeln darf – und wann nicht. Mit einem VIP-Eintrag im Adressbuch können Sie Anrufer bevorzugt behandeln und jederzeit sprechen. Wenn es um Kontakte geht: Das Adressbuch des Gigaset COMFORT 500HX Kontakte knüpfen macht Spaß, Kontakte halten auch: Mit dem Gigaset COMFORT 500HX geht das leichter denn je, sein großes Adressbuch speichert bis zu 200 Kontakte mit Namen, Vornamen und jeweils 3 Telefonnummern. Diese Einträge lassen sich auch bequem zwischen Gigaset Mobilteilen austauschen, die Verwaltung Ihrer Kontakte wird so noch einfacher und komfortabler. Ebenfalls praktisch: Mit den programmierbaren Kurzwahl-Tasten erreichen Sie bevorzugte Gesprächspartner schneller – und ohne langes Tippen. Dank der automatischen Geburtstags-Erinnerung entgeht Ihnen kein Ehrentag mehr. Den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben können Sie auch eigene VIP-Melodien zuordnen: So hören Sie sofort, wer anruft. Wenn es individuell wird: Die Personalisierungsoptionen Ihres Telefons Das Gigaset COMFORT 500HX lässt sich dank seiner Personalisierungsoptionen ganz einfach an Ihre individuellen Wünsche anpassen. So können Sie unter anderem zwischen verschiedenen Displayhintergründen entscheiden: dem voreingestellten dunklen Hintergrund, der zum modernen Design dieses Schnurlostelefons passt, oder einem kontrastreichen weißen Hintergrund. Beim Bildschirmschoner stehen eine Analog- oder Digitaluhr zur Wahl. Hören lassen kann sich das Gigaset COMFORT 500HX übrigens auch: Wählen Sie aus zwei Akustikprofilen den passenden Frequenzbereich für Ihr optimales Hörerlebnis. Wichtigen Anrufern können Sie sogar eigene Klingeltöne zuordnen. Das ist eine echte Erleichterung im Alltag – und nebenbei sehr individuell. Wenn die Familie ruft: Nützliche Funktionen für alle Generationen Es bleibt in der Familie: Das Gigaset COMFORT 500HX ist ein Telefon für Jung und Alt. Dank des großen Displays und einer Hörgeräte-Kompatibilität schätzen viele ältere Menschen dieses Telefon. Auch an den Nachwuchs wurde gedacht: Mit der Direktruf-Funktion lösen alle Tasten den Wählvorgang einer vorbelegten Rufnummer aus. Das ist perfekt für Kleinkinder, die noch nicht lesen können: Egal, welche Taste sie drücken – es wird immer die richtige Nummer angerufen. Beim Überschreiten einer Geräuschschwelle baut die Babyphone-Funktion automatisch eine Verbindung zu anderen Mobilteilen im Haushalt auf – oder auch zum Smartphone von Mama oder Papa. Ganz leise bleibt dieses Telefon im Babyphone-Modus: Eingehende Anrufe werden nur optisch am Display angezeigt. Wenn Organisation gefragt ist: Privates und Berufliches trennen Ist das jetzt beruflich oder privat? Gerade in Zeiten von Home Office sind die Grenzen oft fließend. Mit dem Gigaset COMFORT 500HX behalten Sie den Durchblick: Die HX-Mobilteile machen Sie räumlich unabhängig und erlauben die Zuordnung von Rufnummern, wenn die Basisstation mehrere Rufnummern verwalten kann. Das ist bei Gigaset IP-Telefonen und in der Regel bei VoIP-Routern der Fall. So bleibt das Privatleben mit der Familie ungestört und berufliche Gespräche können professionell geführt werden. Hört sich gut an? Ist es auch: Dieses Organisationstalent aus dem Hause Gigaset erleichtert Ihnen das Leben. Und das jeden Tag aufs Neue. Wenn es um die Umwelt geht: Strahlungsfrei Telefonieren dank ECO DECT Sind schnurlose Telefone umweltfreundlich? Ja, zumindest jene aus dem Hause Gigaset. Das liegt an der ECO DECT Technologie, mit der auch das Gigaset COMFORT 500HX ausgestattet ist. ECO DECT bedeutet: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb – auch wenn mehrere Mobilteile in Betrieb sind und die Basis sowie alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Führen Sie ein Gespräch, passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Das heißt: Je kürzer der Abstand zur Basis des Gigaset COMFORT 500HX, desto geringer ist die Strahlung. Wenn Sie die DECT-Reichweite maximal ausnutzen wollen, lässt sich der ECO-DECT-Modus auch jederzeit wieder deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 26 x 161 mm
Mobilteilgewicht
115 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
18
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.