Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NutriBullet NB907CP Mixer 0,946 l Kochmixer 900 W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NutriBullet NB907CP Mixer 0,946 l Kochmixer 900 W Schwarz, Gold
NutriBullet NB907CP Mixer 0,946 l Kochmixer 900 W Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97525913
Hersteller:
     NUTRiBULLET
Herst.-Nr.:
     NB907CP
EAN/GTIN:
     8006447000087
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Entfernbare Schüssel
Ja
Messskala
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
3450 g
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.946 l
Mini-Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
376 mm
Energie
Leistung
900 W
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.