Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKP-M2J-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKP-M2J-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
PATLITE SKP-M2J-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97423793
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKP-M2J-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
700 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Bernstein
Platzierung
Indoor, Outdoor
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
LED Farbe
Bernstein
Drehen
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Produktfarbe
Bernstein
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.