Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Sock Stop Textilfarbe 90 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Sock Stop Textilfarbe 90 ml 1 Stück(e)
Marabu Sock Stop Textilfarbe 90 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97407531
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17220106232
EAN/GTIN:
     4007751913098
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Stoff-Malfarben
Gummiartige Antirutsch-Farbe auf Wasserbasis, latexfrei. Für helle und dunkle Textilien (bis max. 20% Kunstfaseranteil) geeignet. Einfache Anwendung direkt aus der Flasche für freie Motive und Schriften. Liegend trocknen lassen. Auf links bei 40°C waschbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Rot
Produktfarbe
Rot
3D-Effekt
Ja
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Mischbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Nicht toxisch
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
90 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17220106005
ab € 3,84*
Sonstiges
Marabu
17220106090
ab € 3,83*
Sonstiges
Marabu
17220106061
ab € 3,82*
Sonstiges
Marabu
17220106078
ab € 3,83*
Sonstiges
Marabu
17220106070
ab € 3,84*
Sonstiges
Marabu
17220106073
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.