Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama B4BE-6-60-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama B4BE-6-60-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Panorama B4BE-6-60-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97341763
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     B4BE-6-60-2SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
1.71 - 6 GHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
164 mm
Durchmesser
48 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
CS29
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.