Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 65/30HB60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 65/30HB60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 65/30HB60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 65/30HB60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 65/30HB60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97330379
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     65/30HB60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
30 mm
Korpustiefe
14 mm
Höhe
93 mm
Schäkeldurchmesser
5 mm
Durchgangshöhe
60 mm
Horizontaler Abstand (max.)
16 mm
Gewicht
110 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.