Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susy Card 40051031 Geschenkverpackung Geschenk-Umschlag Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Susy Card 40051031 Geschenkverpackung Geschenk-Umschlag Papier
Susy Card 40051031 Geschenkverpackung Geschenk-Umschlag Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97330106
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051031
EAN/GTIN:
     4050498325365
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenk-Umschlag
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Papier
Papiergewicht
300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
105 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herlitz
40051017
ab € 0,65*
Sonstiges
Herlitz
40051024
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.