Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Allie Gator Ich will doch nur spielen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Allie Gator Ich will doch nur spielen!
Kosmos Allie Gator Ich will doch nur spielen!
Kosmos Allie Gator Ich will doch nur spielen!
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97308529
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     683023
EAN/GTIN:
     4002051683023
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Experimentier-Kasten
Schnell, die wilden Alligatoren sind los! In diesem Kartenspiel haben die Spielerinnen und Spieler je fünf Handkarten. Reihum spielt jeder oder jede eine davon aus und zieht eine neue Karte nach. Ganz einfach, aber wer keine Karte spielen kann, kassiert Minuspunkte. Die lustigen Sonderkarten bringen den Extra-Kick ins Spiel. Ein temporeiches Partyspiel für alle ab 8 Jahren. In der coolen Open & Play Magnet Box ist das Spiel perfekt für unterwegs. Schnell, lustig und mit einfachen Regeln: Ein bissiges und turbulentes Kartenspiel für die ganze Familie. Inhalt: 88 Karten, 5 Punktezähler, 1 Allie-Gator-Holzchip, 1 Pfeil-Tableau, 1 Spielanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Allie Gator
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit
25 min
Anzahl der Karten
88 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.