Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC113 - Pomelo Pink 33 cm (13") Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97234434
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204876
EAN/GTIN:
     0085854253888
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
358 mm
Höhe des Versandkartons
273 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 22 x 229 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.