Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Galeria 13x18 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Galeria 13x18 Weiß
Walther Design Galeria 13x18 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9721418
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KW318H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff walther
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.