Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Mikrotik CubeSA 60Pro ac Netzwerk-Antenne Sektorantenne 11,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97193528
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CUBEG-5AC60AY-SA
EAN/GTIN:
     4752224006974
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
13 W
Eingangsspannung
18 - 48 V
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
11.5 dBi
Frequenzband
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
IPQ-4019
Prozessortaktfrequenz
716 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Maximaler Arbeitsabstand
800 m
Zertifizierung
CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.